16,73 €/ Stückexkl. MwSt
19,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,73 € | - |
10+ | 15,87 € | 5.13% |
25+ | 15,02 € | 10.26% |
50+ | 13,73 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | E |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Adapter |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Max. Betriebsdruck | 246 psi |