19,66 €/ Stückexkl. MwSt
23,00 €inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,66 € | - |
10+ | 18,65 € | 5.13% |
25+ | 17,64 € | 10.26% |
50+ | 16,13 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | E |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Adapter |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Max. Betriebsdruck | 246 psi |