Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 1.1/2" PP Schlauchtülle 32 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,50 €/ Stückexkl. MwSt

12,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,79 €

-

10+

12,14 €

5.13%

25+

11,48 €

10.26%

50+

10,50 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
Polypropylen PP
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
7 bar
Max. Betriebsdruck
101 psi