Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 1.1/2" Edelstahl Schlauchtülle 38 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,43 €/ Stückexkl. MwSt

29,75 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,43 €

-

10+

24,12 €

5.13%

25+

22,82 €

10.26%

50+

20,86 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi