Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | SHFF DIN 11864-2 NF-A-DIN R2 |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Festflansch |
Anschlussarmatur | DIN 11864-2 NF DIN /R2 |
Größe Anschlussarmatur | 41,0x1,5 (38,0) |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |