Eriks
LMC

LMC Schlauchtülle 13 mit Tri-Clamp + Bruststück Typ SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6

  • ERIKS:13034169
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHTC DIN 11864-3 NKF-A-ISO
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Triclamp
Schlaucharmatur Typ
Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Anschlussarmatur
DIN 11864-3 NKS - ISO
Größe Anschlussarmatur
34,0/ 21,3x1,6 (18,1)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi