Eriks
LMC

LMC Nocken- und Rillenkupplung ERITITE-Kappe Typ K 3" PP/EPDM

  • ERIKS:10037363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,72 €/ Stückexkl. MwSt

21,90 €inkl. MwSt

999 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,72 €

-

10+

17,76 €

5.13%

25+

16,80 €

10.26%

50+

15,36 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K
Material
Polypropylen PP
Code
K
Max. Betriebsdruck
4 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Verschlusskappe