Eriks
LMC

LMC Nocken- und Rillenkupplung ERITITE-Kappe Typ K 3/4" PP/EPDM

  • ERIKS:10037402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,06 €/ Stückexkl. MwSt

8,26 €inkl. MwSt

786 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,06 €

-

10+

6,70 €

5.13%

25+

6,34 €

10.26%

50+

5,79 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K
Material
Polypropylen PP
Code
K
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Verschlusskappe