Eriks
LMC

LMC Nocken- und Rillenkupplung ERITITE-Kappe Typ K 1/2" PP/EPDM

  • ERIKS:11407394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,98 €/ Stückexkl. MwSt

8,17 €inkl. MwSt

259 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,98 €

-

10+

6,62 €

5.13%

25+

6,27 €

10.26%

50+

5,73 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K
Material
Polypropylen PP
Code
K
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Verschlusskappe