233,00 €/ Stückexkl. MwSt
272,61 €inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 233,00 € | - |
10+ | 219,02 € | 6.00% |
25+ | 205,04 € | 12.00% |
50+ | 186,40 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | K/SAF |
Material | AISI 316 |
Code | K |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kappe Saflok |
Größe Anschlussarmatur 2 | 4" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Verschlusskappe |