Eriks
LMC

LMC Nocken- und Rillenkappe SAFLOK Typ K 2" aus Edelstahl/NBR

  • ERIKS:11538253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,25 €/ Stückexkl. MwSt

84,53 €inkl. MwSt

147 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

72,25 €

-

10+

67,92 €

6.00%

25+

63,58 €

12.00%

50+

57,80 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K/SAF
Material
AISI 316
Code
K
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe