Eriks
LMC

LMC Nocken- und Rillenkappe SAFLOK Typ K 1" Edelstahl/NBR

  • ERIKS:11538250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

57,50 €/ Stückexkl. MwSt

67,28 €inkl. MwSt

903 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

57,50 €

-

10+

54,05 €

6.00%

25+

50,60 €

12.00%

50+

46,00 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K/SAF
Material
AISI 316
Code
K
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe