Eriks
LMC

LMC Nocken- und Nutenkupplung mit ERITITE-Kappe Typ K 2" Messing/NBR

  • ERIKS:10037305
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,79 €/ Stückexkl. MwSt

31,34 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,79 €

-

10+

25,42 €

5.13%

25+

24,05 €

10.26%

50+

21,98 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K
Material
Messing
Code
K
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe