Eriks
LMC

LMC Nocken- und Nutenkupplung ERITITE Kappe Typ K 6" Edelstahl/NBR

  • ERIKS:11090892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,70 €/ Stückexkl. MwSt

150,58 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

128,70 €

-

10+

122,10 €

5.13%

25+

115,50 €

10.26%

50+

105,60 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K
Material
AISI 316
Code
K
Max. Betriebsdruck
5 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
6"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe