Eriks
LMC

LMC Nocken- und Nutenkupplung ERITITE-Kappe Typ K 4" Messing/NBR

  • ERIKS:10037307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,86 €/ Stückexkl. MwSt

79,40 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

67,86 €

-

10+

64,38 €

5.13%

25+

60,90 €

10.26%

50+

55,68 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K
Material
Messing
Code
K
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe