Eriks
LMC

LMC Nocken- und Nutenkupplung ERITITE ETC 4" PP Säule 100

  • ERIKS:13526693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,49 €/ Stückexkl. MwSt

38,01 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,49 €

-

10+

30,82 €

5.13%

25+

29,16 €

10.26%

50+

26,66 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
PP
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
DN100
Material Dichtung
EPDM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
3 bar
Max. Betriebsdruck
44 psi