Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 6" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 150 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10069844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

382,79 €/ Stückexkl. MwSt

447,86 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

382,79 €

-

10+

363,16 €

5.13%

25+

343,53 €

10.26%

50+

314,08 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
6"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN150
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi