Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 5" Messing Schlauchtülle 125 für Schlauchschellen

  • ERIKS:11023115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,13 €/ Stückexkl. MwSt

258,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

221,13 €

-

10+

209,79 €

5.13%

25+

198,45 €

10.26%

50+

181,44 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
5"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN125
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi