Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 5" Aluminium Schlauchtülle 125

  • ERIKS:10037444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,21 €/ Stückexkl. MwSt

72,79 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

62,21 €

-

10+

59,02 €

5.13%

25+

55,83 €

10.26%

50+

51,04 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
5"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN125
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi