21,06 €/ Stückexkl. MwSt
24,64 €inkl. MwSt
280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,06 € | - |
10+ | 19,98 € | 5.13% |
25+ | 18,90 € | 10.26% |
50+ | 17,28 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | C |
Material | Polypropylen PP |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Material Dichtung | EPDM |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN75 |
Max. Betriebsdruck | 3.5 bar |
Max. Betriebsdruck | 50 psi |