Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 3" Aluminium Schlauchtülle 75

  • ERIKS:10037413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,52 €/ Stückexkl. MwSt

31,03 €inkl. MwSt

274 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,52 €

-

10+

25,16 €

5.13%

25+

23,80 €

10.26%

50+

21,76 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
3"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
9 bar
Max. Betriebsdruck
130 psi