Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 3/4" PP Schlauchtülle 19 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,10 €/ Stückexkl. MwSt

8,31 €inkl. MwSt

912 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,10 €

-

10+

6,73 €

5.13%

25+

6,37 €

10.26%

50+

5,82 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
Polypropylen PP
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung
EPDM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
7 bar
Max. Betriebsdruck
101 psi