Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 2" PP Schlauchtülle 50 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037429
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,68 €/ Stückexkl. MwSt

14,84 €inkl. MwSt

377 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,68 €

-

10+

12,03 €

5.13%

25+

11,38 €

10.26%

50+

10,40 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
Polypropylen PP
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
EPDM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
7 bar
Max. Betriebsdruck
101 psi