Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 2" Messing Schlauchtülle 50 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,19 €/ Stückexkl. MwSt

42,34 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

36,19 €

-

10+

34,34 €

5.13%

25+

32,48 €

10.26%

50+

29,70 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi