Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 1" aus Aluminium mit Schlauchtülle 25 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Stückexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

305 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,15 €

-

10+

7,73 €

5.13%

25+

7,32 €

10.26%

50+

6,69 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi