Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 1.1/4" Messing Schauchstutzen 32 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,74 €/ Stückexkl. MwSt

26,61 €inkl. MwSt

107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,74 €

-

10+

21,57 €

5.13%

25+

20,41 €

10.26%

50+

18,66 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi