Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 1.1/4" Aluminium Schlauchtülle 32

  • ERIKS:10037534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,83 €/ Stückexkl. MwSt

15,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,83 €

-

10+

12,17 €

5.13%

25+

11,52 €

10.26%

50+

10,53 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi