Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 1.1/2" Aluminium Schlauchtülle 38

  • ERIKS:10037533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,64 €/ Stückexkl. MwSt

14,79 €inkl. MwSt

148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,64 €

-

10+

11,99 €

5.13%

25+

11,34 €

10.26%

50+

10,37 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
C
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi