297,18 €/ Stückexkl. MwSt
347,70 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 297,18 € | - |
10+ | 281,94 € | 5.13% |
25+ | 266,70 € | 10.26% |
50+ | 243,84 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | DBW |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur | 6" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |