216,06 €/ Stückexkl. MwSt
252,79 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 216,06 € | - |
10+ | 204,98 € | 5.13% |
25+ | 193,90 € | 10.26% |
50+ | 177,28 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | DBW |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur | 5" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |