Eriks
LMC

LMC Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN76

  • ERIKS:11516793
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,40 €/ Stückexkl. MwSt

16,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN76
D
86 mm
d1
76 mm
T
5.5 mm
d
76 mm
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C