Eriks
LMC

LMC Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN635

  • ERIKS:11516792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,20 €/ Stückexkl. MwSt

15,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN63,5
D
73.5 mm
d1
63.5 mm
T
5.5 mm
d
63.5 mm
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C