Eriks
LMC

LMC Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN38

  • ERIKS:11516761
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,05 €/ Stückexkl. MwSt

9,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN38
D
48 mm
d1
38 mm
T
5.5 mm
d
38 mm
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C