5,50 €/ Stückexkl. MwSt
6,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | Ohne Lippe |
Standard Kupplungsring | SMS |
Abmessung Kupplungsring | DN32 |
D | 40 mm |
d1 | 32 mm |
T | 5.5 mm |
d | 32 mm |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |