Eriks
LMC

LMC Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN25

  • ERIKS:11518005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,62 €/ Stückexkl. MwSt

4,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN25
D
32 mm
d1
25 mm
T
5.5 mm
d
25 mm
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C