Eriks
LMC

LMC Kupplungsring SMS Ohne Lippe FKM SMS DN108

  • ERIKS:12467917
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,30 €/ Stückexkl. MwSt

26,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
SMS
Abmessung Kupplungsring
DN108
D
120 mm
d1
108 mm
T
5.5 mm
d
108 mm
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C