Eriks
LMC

LMC Kupplung SHWZ 63 SS EP IMP 63,5X1,65®

  • ERIKS:12946431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

214,20 €/ Stückexkl. MwSt

250,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHW
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schweisskupplung
Schlaucharmatur Typ
Schweissanschluss
Anschlussarmatur
Schweissende
Größe Anschlussarmatur
63,5x1,65 (60,2)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi