67,03 €/ Stückexkl. MwSt
78,43 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | SHW |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schweisskupplung |
Schlaucharmatur Typ | Schweissanschluss |
Anschlussarmatur | Schweissende |
Größe Anschlussarmatur | 48,3x2,0 (44,3) |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |