Eriks
LMC

LMC Kupplung SHWZ 25 SS EP IMP 25,4X1,65®

  • ERIKS:12946428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,78 €/ Stückexkl. MwSt

73,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHW
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schweisskupplung
Schlaucharmatur Typ
Schweissanschluss
Anschlussarmatur
Schweissende
Größe Anschlussarmatur
25,4x1,65 (22,1)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi