83,52 €/ Stückexkl. MwSt
97,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | SHW |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schweisskupplung |
Schlaucharmatur Typ | Schweissanschluss |
Anschlussarmatur | Schweissende |
Größe Anschlussarmatur | 23,0x1,5 (20,0) |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |