Eriks
LMC

LMC Kupplung SHWZ 100 Edelstahl mit Schweißende Sch10 114,3X3,6

  • ERIKS:12571178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

307,08 €/ Stückexkl. MwSt

359,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHW
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schweisskupplung
Schlaucharmatur Typ
Schweissanschluss
Anschlussarmatur
Schweissende
Größe Anschlussarmatur
114,3x2,0 (109,7)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi