Eriks
LMC

LMC Kupplung SHUF-HP/EN(X-34) 19 Edelstahl 3/4" Innengewinde BSPT, EN14423

  • ERIKS:12745212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

117,00 €/ Stückexkl. MwSt

136,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHUF-HP
Typ
SHUF-HP
Code
SHUF-HP
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde 3-Teilig
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Norm
EN 14423
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
260 psi