Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 75 Edelstahl/Stahl EN1095-1 PN40 DN80

  • ERIKS:12493644
  • Hersteller:RSFLP075PN40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

678,60 €/ Stückexkl. MwSt

793,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
Schlauchstutz AISI316/ Flansch Drehbar Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN80
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi
Alternativen
Product Image

LMC Kupplung SHLF 75 Edelstahl EN1092-1 PN40 DN80

  • ERIKS:12493645
  • Manufacturer:RRFLP075PN40

628,20 €/ Stückexkl. MwSt

734,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026