Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 75 Edelstahl/Stahl EN1095-1 PN16 DN80

  • ERIKS:10069898
  • Hersteller:RSFLP075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,24 €/ Stückexkl. MwSt

288,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
Schlauchstutz AISI316/ Flansch Drehbar Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN80
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi