Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 75 Edelstahl ASA 150 LBS 3"

  • ERIKS:11474379
  • Hersteller:RRFLPA1075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

356,76 €/ Stückexkl. MwSt

417,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
3"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
18.9 bar
Max. Betriebsdruck
274 psi