Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 50 Edelstahl ASA 300 LBS 2"

  • ERIKS:11400853
  • Hersteller:RRFLPA3050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

383,76 €/ Stückexkl. MwSt

449,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 300
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
49.6 bar
Max. Betriebsdruck
719 psi