Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 38 Stahl ASA 150 LBS 1.1/2"

  • ERIKS:12493624
  • Hersteller:FLPA1038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,10 €/ Stückexkl. MwSt

56,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
19.6 bar
Max. Betriebsdruck
284 psi