Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 38 Edelstahl ASA 150 LBS 1.1/2"

  • ERIKS:11624872
  • Hersteller:RRFLPA1038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,36 €/ Stückexkl. MwSt

189,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
18.9 bar
Max. Betriebsdruck
274 psi