Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 32 Edelstahl EN1092-1 PN40 DN32

  • ERIKS:10069887
  • Hersteller:RRFLP032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,12 €/ Stückexkl. MwSt

165,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN32
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi