138,96 €/ Stückexkl. MwSt
162,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | SHLF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | ANSI 150 |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Max. Betriebsdruck | 19.6 bar |
Max. Betriebsdruck | 284 psi |